amO-Max PVC puša

Omogoča centriranje uporabljenega zatiča/ankerja v razdaljnem držalu Amo®-Max

  • Material: PA - poliamid.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

•Univerzalno uporaben, saj ga je mogoče kombinirati z različnimi ankerskimi sistemi, odvisno od podlage

  • •Fleksibilna nastavitev višine pritrditve z različnimi distančniki
  • •Za uporabo v predpripravni montaži
  • •Sistem Amo-Max je demontažen
  • Kovinsko ojačana plastika (poliamid PA6)
  • •Odpornost proti udarcem, obrabi in vibracijam
  • •Dobra odpornost proti oljem in maščobam
  • •Odporen proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
  • •Temperaturna odpornost od –30°C do +100°C
  • Poročilo o preizkusu 031-02 in 05-141
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Univerzalno uporaben, saj ga je mogoče kombinirati z različnimi ankerskimi sistemi, odvisno od podlage

  • •Fleksibilna nastavitev višine pritrditve z različnimi distančniki
  • •Za uporabo v predpripravni montaži
  • •Sistem Amo-Max je demontažen
  • Kovinsko ojačana plastika (poliamid PA6)
  • •Odpornost proti udarcem, obrabi in vibracijam
  • •Dobra odpornost proti oljem in maščobam
  • •Odporen proti trohnenju, vremenskim vplivom in staranju
  • •Temperaturna odpornost od –30°C do +100°C
  • Poročilo o preizkusu 031-02 in 05-141
*
*
*