ZAŠČITNE ROKAVICE-PROTIUREZNE-(W-540)-(STOPNJA F)-VEL9

Ultimativna zaščita za precizna dela s tveganjem za ureznine, ki zahtevajo maksimalno občutljivost. Prilega se kot druga koža.

  • Gostota pletenja: Gauge 21
  • Material nosilne tkanine: HPPE / Volfram / Najlon / Spandex
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014
  • Odpornost proti rezu po ISO 13997: F
  • Kategorija: II
Priloge
Art.-Št.: 0899403939
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo po EN 16350
  • Odlično udobje pri nošenju in idealna primernost za dolgotrajno uporabo zaradi fine pletene nosilne tkanine z tanko, zračno PU-prevleko
  • Optimalno prileganje in fleksibilnost
  • Najvišja raven zaščite pred urezninami
  • Podaljšana življenjska doba zaradi dodatne ojačitve na pregibu palca
  • Primerni za uporabo na zaslonih na dotik
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 9
*
*
*
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo po EN 16350
  • Odlično udobje pri nošenju in idealna primernost za dolgotrajno uporabo zaradi fine pletene nosilne tkanine z tanko, zračno PU-prevleko
  • Optimalno prileganje in fleksibilnost
  • Najvišja raven zaščite pred urezninami
  • Podaljšana življenjska doba zaradi dodatne ojačitve na pregibu palca
  • Primerni za uporabo na zaslonih na dotik
Specifikacije izdelkov
Velikost 9