Dvokomponentni nož z drsnikom (18 mm) + 10 rezil "Standard"

9,99
9,99
Komplet vsebuje dvokomponentni nož z drsnikom (9/18/25 mm) ter 10 nadomestnih rezil. Namenjen je natančnemu in varnemu rezanju, dodatna rezila pa zagotavljajo vedno ostro rezilo in neprekinjeno delo.
Priloge
Art.-Št.: AW202512283
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Dvokomponenti nož z drsnikom

Posebej nedrseč in ergonomski nož zahvaljujoč visokokakovostnemu 2-komponentnemu ročaju.

  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Samodejna in varna blokada rezila
  • Opremljen z izjemno ostrimi lomljivimi rezili
  • Robustno vodilo rezila iz nerjavečega jekla

Rezilo nadomestno H9 mm – Black (Art.-št.: 071566 073)

Izjemno ostro rezilo za natančne reze, tudi zelo tankih trakov. Idealno za papir, folije in druge tanke materiale.

  • Material: jeklo
  • Gladko in enostavno drsi skozi material
  • Oster rezalni kot in vrhunsko jeklo zagotavljata izjemno ostrino
  • Varnostno shranjevanje
  • Praktični podajalnik s pokrovom

Rezilo nadomestno H9 mm – Standard (Art.-št.: 071566 07)

Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.

  • Material: jeklo
  • Kriogeno kaljeno rezilo
  • 3-facetno rezilo
  • V priročnem dozirniku

Rezilo nadomestno s 30° konico L73 mm (Art.-št.: 071566 074)

Za posebne natančne reze, npr. za slikarje, grafične umetnike in oblikovalce.

  • Oster rezalni kot in najboljše jeklo zagotavljata rezilu kot britve oster rezalni rob
  • Idealno za film, papir in tanke materiale
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 18 mm
Tip rezil Standard
*
*
*

Dvokomponenti nož z drsnikom

Posebej nedrseč in ergonomski nož zahvaljujoč visokokakovostnemu 2-komponentnemu ročaju.

  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Samodejna in varna blokada rezila
  • Opremljen z izjemno ostrimi lomljivimi rezili
  • Robustno vodilo rezila iz nerjavečega jekla

Rezilo nadomestno H9 mm – Black (Art.-št.: 071566 073)

Izjemno ostro rezilo za natančne reze, tudi zelo tankih trakov. Idealno za papir, folije in druge tanke materiale.

  • Material: jeklo
  • Gladko in enostavno drsi skozi material
  • Oster rezalni kot in vrhunsko jeklo zagotavljata izjemno ostrino
  • Varnostno shranjevanje
  • Praktični podajalnik s pokrovom

Rezilo nadomestno H9 mm – Standard (Art.-št.: 071566 07)

Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.

  • Material: jeklo
  • Kriogeno kaljeno rezilo
  • 3-facetno rezilo
  • V priročnem dozirniku

Rezilo nadomestno s 30° konico L73 mm (Art.-št.: 071566 074)

Za posebne natančne reze, npr. za slikarje, grafične umetnike in oblikovalce.

  • Oster rezalni kot in najboljše jeklo zagotavljata rezilu kot britve oster rezalni rob
  • Idealno za film, papir in tanke materiale
Specifikacije izdelkov
PREMER 18 mm
Tip rezil Standard