RAČNA 1/2", PREKLOPNA, 72 ZOB

13,9
13,9

Robustna zasnova zagotavlja dolgo življenjsko dobo v kombinaciji z nizko težo, kar predstavlja optimalno ravnovesje za zanesljivo uporabo pri vsakem opravilu brez utrujanja uporabnika. 

Priloge
Art.-Št.: 5763012901
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Velikost nastavka: 1/2 palca
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: dvo-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Dolžina: 257 mm
  • Dolžina ročice: 239 mm
  • Dolžina ročaja: 112 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Premer raglje: 40,7 mm
  • Višina glave raglje: 20,8 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 38 mm

Krom-vanadijevo jeklo

Običajno visok navor, potreben za privijanje ali odvijanje vijakov in matic z velikimi premeri, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rji ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

2K ročaj

2K pomeni »dvo-komponentni«. Sestavljen je iz kombinacije trdne in odporne plastike (PP – polipropilen) ter nedrsečega mehkega materiala TPR (termoplastična guma). Zagotavlja udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi.

Zadnji gumb za hitro sprostitev

Omogoča enostavno menjavo nastavkov, tudi manjših in težje oprijemljivih. S pritiskom na gumb se nastavek sprosti z glave orodja, kar omogoča hitro menjavo brez ročnega snemanja.

Preklopna ročica

Omogoča hitro spremembo smeri vrtenja (levo/desno) z enoročno uporabo.

Mehanizem s 72 zobmi

Nameščen v glavi orodja omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih (npr. v koloteku vozila), saj za premik potrebuje le 5° zasuka, tako pri privijanju kot odvijanju.

Uravnotežena zasnova

Zasnovano za optimalno ravnovesje med uporabo, kar omogoča učinkovito delo brez pretirane obremenitve uporabnika.

Pripravljeno za prodajo

Odprtina na dnu omogoča takojšnjo namestitev za maloprodajo. Lahko se uporablja tudi kot odprtina za vrvico za lažje prenašanje, varovanje pri delu na višini ali shranjevanje.

*
*
*
  • Velikost nastavka: 1/2 palca
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: dvo-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Dolžina: 257 mm
  • Dolžina ročice: 239 mm
  • Dolžina ročaja: 112 mm
  • Premer ročaja: 36 mm
  • Premer raglje: 40,7 mm
  • Višina glave raglje: 20,8 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 38 mm

Krom-vanadijevo jeklo

Običajno visok navor, potreben za privijanje ali odvijanje vijakov in matic z velikimi premeri, zahteva zelo odporno jeklo. Zlitina krom-vanadija (mešanica dveh ali več kovin) povečuje odpornost proti rji ter zagotavlja dodatno trdnost in trdoto pri zahtevnih opravilih.

2K ročaj

2K pomeni »dvo-komponentni«. Sestavljen je iz kombinacije trdne in odporne plastike (PP – polipropilen) ter nedrsečega mehkega materiala TPR (termoplastična guma). Zagotavlja udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi.

Zadnji gumb za hitro sprostitev

Omogoča enostavno menjavo nastavkov, tudi manjših in težje oprijemljivih. S pritiskom na gumb se nastavek sprosti z glave orodja, kar omogoča hitro menjavo brez ročnega snemanja.

Preklopna ročica

Omogoča hitro spremembo smeri vrtenja (levo/desno) z enoročno uporabo.

Mehanizem s 72 zobmi

Nameščen v glavi orodja omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih (npr. v koloteku vozila), saj za premik potrebuje le 5° zasuka, tako pri privijanju kot odvijanju.

Uravnotežena zasnova

Zasnovano za optimalno ravnovesje med uporabo, kar omogoča učinkovito delo brez pretirane obremenitve uporabnika.

Pripravljeno za prodajo

Odprtina na dnu omogoča takojšnjo namestitev za maloprodajo. Lahko se uporablja tudi kot odprtina za vrvico za lažje prenašanje, varovanje pri delu na višini ali shranjevanje.