SET IZVIJAČEV, S2, KRIŽNI PH + RAVNI SL, 6 KOSOV

11,9
11,9

Komplet 6 izvijačev Phillips in ploskih izvijačev združuje najpogosteje uporabljene konice za širok spekter montažnih in vzdrževalnih del. RedStripe ponuja zanesljivo vzdržljivost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo.

Priloge
Art.-Št.: 575194227
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Set izvijačev PH/SL – 6 kosov

Komplet vsebuje najpogosteje uporabljene profile izvijačev Phillips (PH) in ploščate (SL) za univerzalno montažo in vzdrževalna dela. Zasnovan je za dolgo življenjsko dobo, udoben oprijem in enostavno prepoznavanje orodja.

  • Rezilo iz jekla S2: kakovostno legirano jeklo z dobro odpornostjo proti udarcem, obrabi in torzijskim obremenitvam pri vijačenju.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in mehke TPR gumirane površine za varen, nedrseč in udoben oprijem tudi pri mastnih rokah.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali delo pri vijakih.
  • Dobro vidne oznake: hitro in enostavno prepoznavanje pravega orodja v torbi ali kovčku.
  • Večnamenska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča nošenje ali pripenjanje na vrvico.
  • Primerno za prodajo: embalaža z odprtino za obešanje omogoča privlačno predstavitev in takojšnjo postavitev na prodajna mesta.
  • Število kosov v setu: 6 kosov
  • Material: jeklo S2
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
*
*
*

Set izvijačev PH/SL – 6 kosov

Komplet vsebuje najpogosteje uporabljene profile izvijačev Phillips (PH) in ploščate (SL) za univerzalno montažo in vzdrževalna dela. Zasnovan je za dolgo življenjsko dobo, udoben oprijem in enostavno prepoznavanje orodja.

  • Rezilo iz jekla S2: kakovostno legirano jeklo z dobro odpornostjo proti udarcem, obrabi in torzijskim obremenitvam pri vijačenju.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike in mehke TPR gumirane površine za varen, nedrseč in udoben oprijem tudi pri mastnih rokah.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali delo pri vijakih.
  • Dobro vidne oznake: hitro in enostavno prepoznavanje pravega orodja v torbi ali kovčku.
  • Večnamenska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča nošenje ali pripenjanje na vrvico.
  • Primerno za prodajo: embalaža z odprtino za obešanje omogoča privlačno predstavitev in takojšnjo postavitev na prodajna mesta.
  • Število kosov v setu: 6 kosov
  • Material: jeklo S2
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika