Pripomočki za varjenje
Popular products from category Pripomočki za varjenje
MANOMETER ARGON/CO2 DIN-ARC
0984018007
Zaščitni plin: Argon/CO2
- Premer priključka cevi: 1/4 in
- Delovni tlak: 200 bar
- ISO: 2503.
TESNILO ZA MANOMETER-BELO
0984018050
Teža izdelka (na kos): 0,300 g
- Material: Plastika
- Zunanji premer: 18 mm
- Notranji premer: 11,8 mm
- Debelina: 2 mm.