Pripomočki za varjenje

Popular products from category Pripomočki za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilo za manometer

Teža izdelka (na kos): 0,300 g

  • Material: Plastika
  • Zunanji premer: 18 mm
  • Notranji premer: 11,8 mm
  • Debelina: 2 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

ADAPTER-K300/D ZA NAVOJ.180MM

098201
Adapter za uporabo 15 kg žičnih košar v MM-napravah.
•Notranji premer:
180 mm
•Zunanji premer:
276 mm
•Barva:
Črna
•Material:
ABS
•Tip oznake:
Vzmet+zadnja stran.

Pripomočki za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse