¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Pripomočki za varjenje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
GORILNIK-GIBLJIVI-ACETYLEN-(2-4MM)
09840178
VŽIGALNIK ZA GORILNIK 984 017
09840179
Teža izdelka (na kos): 111,500 g.
REZERVNO OGLEDALO
09843003
Teža izdelka (na kos): 47,200 g.
OLJNA KREDA 4 ROB. 10X100
09844005
•Barva:
Bela
•Premer x Dolžina:
10 x 100 mm
•Temperaturna obstojnost max.:
2000 °C.
VODILO VLOŽEK-PTFE-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
1984127M007
MATICA ZA ROČAJEM D.17MM
098401701
Prva
Prejšnja
1
...
8
9
10
...
12
Naslednja
Zadnja
Pripomočki za varjenje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
18 mm
276 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
0.300 g
111.000 g
127.500 g
128.000 g
137.000 g
175.000 g
209.500 g
22.500 g
3.400 g
32.900 g
4.200 g
40.200 g
47.200 g
Min./max. premer
Pobriši vse
12,5-15,5 mm
9-12,5 mm
Min. debelina materiala
Pobriši vse
2 mm
Tip
Pobriši vse
ALU
Barva
Pobriši vse
Bela
Črna
Siva
Dolžina
Pobriši vse
35 mm
42 mm
4M
60 mm
PREMER
Pobriši vse
1,0-1,2MM
19 mm
Min./max. debelina materiala
Pobriši vse
2-4 mm
3-100 mm
Primerno za notranji premer cevi
Pobriši vse
6 mm
Primerno za min./max. premer žice
Pobriši vse
1-1,2 mm
Prikaz manometra
Pobriši vse
0-200/315 barov (zmogljivostni tlak)
30 l/min
Premer x dolžina
Pobriši vse
10 x 100 mm
Največja temperaturna odpornost
Pobriši vse
2000 °C
Premer konice
Pobriši vse
16 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki