Čistilo za PU peno

Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU-pene

  • Kemijska osnova: Aceton
  • Barva: Prozorna
  • Gostota: 0,79 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Embalaža: Aerosolna doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoko učinkovito topilo

500-ml doza je prilagojena PU-penastim pištolam

  • Odstrani sveže PU-penaste nečistoče brez ostankov, npr. na oknih in vratih
  • Vsebuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje penastih pištol in drugih površin

Opomba

Lahko raztopi podlage kot so lak, barva in plastika. Na tekstilu lahko pride do razbarvanja ali raztapljanja. Strjena PU-pena se lahko odstrani le z PURLOGIC Schaumpflegen, art. 0892 160 000 ali mehansko.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba opraviti lastna testiranja. Zaradi različnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naše svetovanje ne vključuje pogodbene opredelitve obsega dobave ali ni izvedeno namenoma, izključujemo kakršno koli odgovornost. Ohranitev enake kakovosti izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

150-ml doza je majhna in priročna, idealna za na pot

Za ta izdelek veljajo predpisi uredbe o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih izdelek lahko povzroči, o ustreznih varnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, ustreznem ravnanju ob razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoko učinkovito topilo

500-ml doza je prilagojena PU-penastim pištolam

  • Odstrani sveže PU-penaste nečistoče brez ostankov, npr. na oknih in vratih
  • Vsebuje dodatno razpršilno glavo za zunanje čiščenje penastih pištol in drugih površin

Opomba

Lahko raztopi podlage kot so lak, barva in plastika. Na tekstilu lahko pride do razbarvanja ali raztapljanja. Strjena PU-pena se lahko odstrani le z PURLOGIC Schaumpflegen, art. 0892 160 000 ali mehansko.

Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših testiranjih in izkušnjah; za vsako uporabo je treba opraviti lastna testiranja. Zaradi različnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naše svetovanje ne vključuje pogodbene opredelitve obsega dobave ali ni izvedeno namenoma, izključujemo kakršno koli odgovornost. Ohranitev enake kakovosti izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.

150-ml doza je majhna in priročna, idealna za na pot

Za ta izdelek veljajo predpisi uredbe o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki jih izdelek lahko povzroči, o ustreznih varnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, ustreznem ravnanju ob razlitju ali drugem nenamernem sproščanju ter o pravilnem odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

*
*
*