4-delni čestilni set za strjeno PU peno

Čistilni set za enostavno odstranjevanje strjenega PU-pena s različnih podlag

  • Kemijska osnova: Mešanica organskih topil
  • Število kosov v setu: 5 kosov
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Plamenišče min.: 90 °C
  • Biološka razgradljivost: Da
  • Brez silikona: Da
  • Brez AOX: Da
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Pogoji za rok uporabnosti: Suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Rešitev za težave

  • S tem posebnim setom lahko zelo enostavno odstranite onesnaženja zaradi strjenega PU-pena.
  • Stabilna čistilna masa
  • Pri nanašanju na navpične površine ni možen odtok. Čistilo lahko tako ciljno deluje in znatno izboljša rezultat čiščenja.
  • Široka uporabnost
  • Zaradi dobre združljivosti čistilne mase je mogoče odstraniti onesnaženja s strjenim PU-peno z različnih podlag, kot so PVC-trde površine, golo aluminij, steklo ter kamnite ali keramične materiale.
  • Vsebina
  • • 1 pločevinka (150 ml) čistila za peno
  • • 1 steklenica (250 ml) PVC-sijaj
  • • 1 lesena lopatica
  • • 1 čistilna krpa
  • • 1 priloga
  • Opomba
  • Ne uporabljajte na folijsko obloženih plastičnih materialih, pečenem aluminiju, vrstah eloksiranega aluminija in zaščitnih premazih, kot so vse barve, lazure in podobna zaščita površin. Kamen in keramični materiali morajo imeti zatesnjeno površino in ne smejo biti porozni oz. vpojni.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Rešitev za težave

  • S tem posebnim setom lahko zelo enostavno odstranite onesnaženja zaradi strjenega PU-pena.
  • Stabilna čistilna masa
  • Pri nanašanju na navpične površine ni možen odtok. Čistilo lahko tako ciljno deluje in znatno izboljša rezultat čiščenja.
  • Široka uporabnost
  • Zaradi dobre združljivosti čistilne mase je mogoče odstraniti onesnaženja s strjenim PU-peno z različnih podlag, kot so PVC-trde površine, golo aluminij, steklo ter kamnite ali keramične materiale.
  • Vsebina
  • • 1 pločevinka (150 ml) čistila za peno
  • • 1 steklenica (250 ml) PVC-sijaj
  • • 1 lesena lopatica
  • • 1 čistilna krpa
  • • 1 priloga
  • Opomba
  • Ne uporabljajte na folijsko obloženih plastičnih materialih, pečenem aluminiju, vrstah eloksiranega aluminija in zaščitnih premazih, kot so vse barve, lazure in podobna zaščita površin. Kamen in keramični materiali morajo imeti zatesnjeno površino in ne smejo biti porozni oz. vpojni.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*