Pripomočki za montažne profile

Popular products from category Pripomočki za montažne profile

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

STENSKI NOSILEC -41/128-210X210X8

0862005292

Dolžina nosilne plošče: 210 mm

  • Širina nosilne plošče: 210 mm
  • Debelina nosilne plošče: 8 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 130 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 150 mm
  • Razmak med luknjami 2: 180 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 3075 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

SPOJNI VEZNIK-T-41-5LUK-VARIFIX

0862006023

Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina: 136 mm
  • Dolžina 2: 120 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Razmak med luknjami: 40 mm
  • Razmak med luknjami 2: 56 mm
  • Širina: 40 mm
  • Teža izdelka (na kos): 370 g
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

SPOJNI ELEMENT-L OBLIKA-VARIFIX 41-4LUKNJE

0862006033

Debelina: 4 mm

  • Razmak med luknjami: 40 mm
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

SPOJNI ELEMENT-T OBLIKA-VARIFIX 36X36-4LUKNJE

0862006042

Primerno za montažno tirnico: 36 x 36 mm

  • Premer luknje: 11 mm
  • Dolžina: 130 mm
  • Dolžina 2: 80 mm
  • Debelina: 4 mm
  • Razmak med luknjami: 44 mm
  • Razmak med luknjami 2: 44 mm
  • Širina: 35 mm
  • Teža izdelka (na kos): 170 g
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

KRIŽNI VEZNI ELEMENT VARIFIX C 41/41

0862006084

Površina: Pocinkano

  • Dodatki: VARIFIX®-C-montažne tirnice art. št. 0862001..; Pritrdilni elementi s kladivom art. št. 0862100..; Varifix® drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® kombinirana drsna matica art. št. 0862064..; Varifix® krilna matica art. št. 0862104..
  • Material: Konstrukcijsko jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

SPOJNI VEZNIK-3D-41-DOLGE LUK.-VARIFIX

0862006125

Primerno za montažno tirnico: 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

  • Dolžina: 125 mm
  • Dolžina 2: 62 mm
  • Širina: 49 mm
  • Širina 2: 47 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Dolžina reže: 40 mm
  • Širina reže: 15 mm
  • Razmak med luknjami: 57 mm
  • Teža: 850 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

Pripomočki za montažne profile

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki