Pripomočki za montažne profile

Popular products from category Pripomočki za montažne profile

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PODPORNA KONZOLA-41-VARIFIX

0862009125

Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

  • Dolžina: 418 mm
  • Debelina materiala: 3 mm
  • Širina: 50 mm
  • Višina: 295 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Dolžina reže: 50 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dovoljena obremenitev: 4.5 kN
  • Kot: 45 stopinj
  • Teža: 955 g
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

KOTNIK MONTAŽNI-A4-PRFL41

0865005052

Komponente iz nerjavečega jekla za C-profile-A4

  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Površina: Blank
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

NOGA VODILA-A4-PRFL41

0865005112

Dolžina reže: 25 mm

  • Površina: Blank
  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

KOTNIK SPOJNI-(PRED-MONTAŽA)-PRFL41-90°-A4

0865005122

Varna montaža z vtikanjem

  • Površina: Blank
  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

CONANGLPLT-(PRE-MOUNTED)-PRFL41-45DGR-A4

0865005132

Varna montaža z vtikanjem

  • Površina: Blank
  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Izvedba: Vnaprej sestavljeno
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

DRŽALO VODILA-PRFL41-A4

0865005142

Dolžina nosilne plošče: 120 mm

  • Širina nosilne plošče: 40 mm
  • Razmak med luknjami za pritrditev na steno: 75 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo A4
  • Površina: Blank
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

Pripomočki za montažne profile

Close
Filtriraj po Pobriši vse