Pripomočki za montažne profile

Popular products from category Pripomočki za montažne profile

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

DRŽALO OSNOVNO ZA VODILO VARIFIX C 41

0862005142

Dolžina nosilne plošče: 120 mm

  • Širina nosilne plošče: 40 mm
  • Razmak med luknjami za pritrditev na steno: 75 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

VARIFIX PRITRDILNA PODLOŽKA 41-M16

0862005156

Varna alternativa za podložko

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Širina: 29 mm
  • Dolžina: 53 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Višina: 10 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

DRŽALO MOČNO ZA VODILO VARIFIX C 41

0862005212

Za pritrditev C-montažnih tirnic pri težki obremenitvi na tla, strop, steno, v jaških in kanalih

  • Primerno za montažno tirnico: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Dolžina nosilne plošče: 150 mm
  • Širina nosilne plošče: 150 mm
  • Debelina nosilne plošče: 8 mm
  • Dolžina profila: 120 mm
  • Notranja širina profila: 37 mm
  • Višina profila: 42 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 30 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 102 mm
  • Razmak med luknjami 2: 120 mm
  • Razmak med luknjami 3: 55 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 1330 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

KOTNIK SPOJNI 90°-3LUKNJE VARIFIX C 36

0862005241

Dolžina kraka: 46,5 mm

  • Dolžina kraka 2: 91 mm
  • Razmak med luknjami: 35 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

STENSKI NOSILEC -41/86-210X210X8

0862005284

Dolžina nosilne plošče: 210 mm

  • Širina nosilne plošče: 210 mm
  • Debelina nosilne plošče: 8 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 86,5 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Premer luknje: 13 mm
  • Dolžina reže: 25 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 150 mm
  • Razmak med luknjami 2: 180 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 2840 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

STENSKI NOSILEC-41/128-215X82X6

0862005290

Dolžina nosilne plošče: 215 mm

  • Širina nosilne plošče: 82 mm
  • Debelina nosilne plošče: 6 mm
  • Dolžina profila: 195 mm
  • Notranja širina profila: 43 mm
  • Višina profila: 130 mm
  • Debelina profila: 4 mm
  • Dolžina reže: 20 mm
  • Dolžina reže 2: 47 mm
  • Dolžina reže 3: 45 mm
  • Širina reže: 13 mm
  • Širina reže 2: 13 mm
  • Razmak med luknjami: 180 mm
  • Razmak med luknjami 2: 51 mm
  • Razmak med luknjami 3: 63,5 mm
  • Razmak med luknjami 4: 58,5 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Teža: 2310 g
  • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
  • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.

Pripomočki za montažne profile

Close
Filtriraj po Pobriši vse