Popravilo vetrobranskega stekla
Popravilo vetrobranskega stekla
Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SMOLA FINALNA - 2003
0890017
TESNILNI OBROČEK -5KOM
0891632
VAKUMSKI ROČAJ ZA SET ZA POPRAVILO STEKLA -1001
0891637
REZERVNO OGLEDALO ZA POPRAVILO STEKEL - 1011
0891639
NASTAVEK ZA SPIRANJE POŠKODBE NA STEKLU
0891647
ČOPIČ ZA PRIMER ZA LEPILO ZA STEKLO
0891650
Za pritrditev na disk.
Prva
Prejšnja
1
...
7
8
9
10
Naslednja
Popravilo vetrobranskega stekla
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Barva
Pobriši vse
Prozorno
Dolžina
Pobriši vse
105 mm
11 cm
130 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
4.000 g
6.083 g
Vsebina
Pobriši vse
250 ml
310 ml
400 ml
600 ml
Zabojnik
Pobriši vse
Lahko
Vrečka
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
25 x 20 x 15 cm
Vonj/dišava
Pobriši vse
Blagi
Kemijska osnova
Pobriši vse
Metakrilat
Nafta
Polimer
Poliuretan
Poliuretan 1K za utrjevanje z vlago
Največji tlak
Pobriši vse
1,0 bara
Podtlak
Pobriši vse
-0,95 bara
Oskrba z energijo
Pobriši vse
Kabel
Nazivna moč
Pobriši vse
6 W
Teža vsebine
Pobriši vse
0.4 g
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
5 KOSOV
Zaščitni razred IP
Pobriši vse
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SET ZA POPRAVILO VETROBRANSKIH STEKEL-AVTOMATSKI-SISKO-35KOS