Popravilo vetrobranskega stekla
Popravilo vetrobranskega stekla
Popular products from category Popravilo vetrobranskega stekla
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
TULEC ZA KOVINSKE KARTUŠE-STANDARD
0891651
Za kovinske kartuše 300 ml + 310 ml (fini navoj).
FINALNE FOLIJE - 2004
08916301
SVEDER DIAMANTNI ZA POPRAVILO STEKEL
08916311
SVEDER KARBIDNI 1MM 2208 6 KOS
08916381
KARBIDNA RISALNA IGLA
08916385
ORODJE ZA ODPRTJE POŠKODBE - 1005
08916395
Prva
Prejšnja
1
...
8
9
10
Naslednja
Popravilo vetrobranskega stekla
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Barva
Pobriši vse
Prozorno
Dolžina
Pobriši vse
105 mm
11 cm
130 mm
Teža izdelka (na kos)
Pobriši vse
4.000 g
6.083 g
Vsebina
Pobriši vse
250 ml
310 ml
400 ml
600 ml
Zabojnik
Pobriši vse
Lahko
Vrečka
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
25 x 20 x 15 cm
Vonj/dišava
Pobriši vse
Blagi
Kemijska osnova
Pobriši vse
Metakrilat
Nafta
Polimer
Poliuretan
Poliuretan 1K za utrjevanje z vlago
Največji tlak
Pobriši vse
1,0 bara
Podtlak
Pobriši vse
-0,95 bara
Oskrba z energijo
Pobriši vse
Kabel
Nazivna moč
Pobriši vse
6 W
Teža vsebine
Pobriši vse
0.4 g
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
5 KOSOV
Zaščitni razred IP
Pobriši vse
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
SET ZA POPRAVILO VETROBRANSKIH STEKEL-AVTOMATSKI-SISKO-35KOS