Pomoč pri zaganjanju motornih vozil

Popular products from category Pomoč pri zaganjanju motornih vozil

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vžigalni vodnik DIN/GS 35

Pakiranje v trpežni tekstilni vrečki, odporni na trganje.

Različice: 1
Prikaži vse

PRENOSNI ZAGANJAČ-MOB-12V-LIION-COMPACT

0772070100

Visokozmogljiva zagonska naprava/booster s polnilno postajo za mobilno uporabo v delavnici ali na cesti

  • Primeren za prostornino motorja maks.: 8 l
  • Kapaciteta akumulatorja/baterije: 3750 mAh
  • Nazivna energija: 88,8 Wh
  • Maksimalni tok: 2000 A
  • Nominalni tok: 440 A
  • Presek kabla: 16 mm²
  • Širina x višina x globina: 25,3 x 18,6 x 17,3 cm
  • Tip akumulatorja/baterije: Li-Ion
  • Število akumulatorjev/baterij: 1 kos
  • Dolžina (polnilni kabel z objemkami): 60 cm
  • Popolnoma izolirane polnilne kleme: Da
  • Zaščita pred napačno polariteto: Da
  • Zaščita pred iskrenjem: Da
  • Zaščita pred prenapetostjo: Da
  • Tip oznaka: Würth 12V Li-Ion Booster COMPACT

Zaganjač na kolesih 12/24 V

Visokozmogljiv Cargo Booster za mobilni zagon vozil z 12 V in 24 V vgrajenim sistemom.
Različice: 1
Prikaži vse

Vžigalni vodnik DIN/GS

Vključno z zaščito pred preobremenitvijo.

Različice: 1
Prikaži vse