PRENOSNI ZAGANJAČ-MOB-12V-LIION-COMPACT

Visokozmogljiva zagonska naprava/booster s polnilno postajo za mobilno uporabo v delavnici ali na cesti

  • Primeren za prostornino motorja maks.: 8 l
  • Kapaciteta akumulatorja/baterije: 3750 mAh
  • Nazivna energija: 88,8 Wh
  • Maksimalni tok: 2000 A
  • Nominalni tok: 440 A
  • Presek kabla: 16 mm²
  • Širina x višina x globina: 25,3 x 18,6 x 17,3 cm
  • Tip akumulatorja/baterije: Li-Ion
  • Število akumulatorjev/baterij: 1 kos
  • Dolžina (polnilni kabel z objemkami): 60 cm
  • Popolnoma izolirane polnilne kleme: Da
  • Zaščita pred napačno polariteto: Da
  • Zaščita pred iskrenjem: Da
  • Zaščita pred prenapetostjo: Da
  • Tip oznaka: Würth 12V Li-Ion Booster COMPACT
Priloge
Art.-Št.: 0772070100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Enostavno in hitro polnjenje

  • Zaradi polnilne postaje, priključene na omrežje, je enostavno in hitro polnjenje boosterja mogoče
  • Po potrebi je booster vedno napolnjen in pripravljen za uporabo
  • Polnilna postaja ima USB-C priključek
  • Hitro polnjenje zagona v 2,5 h z dodatnim opcijskim napajalnikom

Optimalna uporaba

  • Klešče so zasnovane tako, da ustrezajo vsaki velikosti roke in moči oprijema
  • Konice klešč so ploske, kar omogoča dober stik s kontakti akumulatorja tudi na tesnih mestih
  • Z dolžino kabla vključno s kleščami 60 cm je možna priključna razdalja 120 cm
  • Dobro osvetlitev območja uporabe zagotavlja močna LED svetilka s 300 lumni, izbira med 100 % ali utripajočim opozorilnim načinom

Robustna zasnova in varno delovanje

  • Robustno ohišje z matirano plastično površino
  • Večkratna zaščita zagotavlja varno delovanje
  • Integriran ročaj za maksimalno prenosljivost
  • Intuitivno upravljanje zahvaljujoč preglednemu in minimalističnemu LED prikazu

Opomba

Način Override se sme uporabljati le izjemoma in samo pri močno izpraznjenih akumulatorjih, saj se izklopijo zaznavanje akumulatorja, zaščita pred iskrenjem in zaščita pred napačno polariteto!

Booster za uporabo pri naslednjih vrstah baterij

  • Odprte
  • Vlažne/Mokre
  • MF – brez vzdrževanja
  • VRLA
  • AGM
  • Gel
  • EFB in EFB+
  • Kalcijeve

Področje uporabe

  • Bencinski/dizelski motorji z 12V napajanjem
  • Bencinski motorji do 8 litrov in dizelski do 6 litrov prostornine
  • Avtomobili, tovornjaki, motorna kolesa, čolni, avtodomi, traktorji, kosilnice itd.
  • V delavnici ali na cesti

Navodila

  1. Izklopite vozilo in odstranite ključ iz kontaktne ključavnice
  2. Povežite izklopljeno in napolnjeno zagonsko napravo
  3. Rdečo klemo Plus priključite na Plus pol akumulatorja, nato črno klemo Minus na maso vozila
  4. Vklopite zagonsko napravo in zaženite vozilo
  5. Izklopite zagonsko napravo
  6. Odstranite črno klemo Minus in nato še rdečo klemo Plus
Specifikacije izdelkov
* *
Primeren za max. kubično kapaciteto 8 l
Kapaciteta akumulatorja/baterije 3750 mAh
Nazivna energija 88.8 Wh
Max. tok 2000 A
Nazivni tok 440 A
Presek žice 16 mm²
Širina x višina x globina 25.3 x 18.6 x 17.3 cm
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
Število polnilnih baterij/baterij 1 KOS
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki) 60 cm
*
*
*

Enostavno in hitro polnjenje

  • Zaradi polnilne postaje, priključene na omrežje, je enostavno in hitro polnjenje boosterja mogoče
  • Po potrebi je booster vedno napolnjen in pripravljen za uporabo
  • Polnilna postaja ima USB-C priključek
  • Hitro polnjenje zagona v 2,5 h z dodatnim opcijskim napajalnikom

Optimalna uporaba

  • Klešče so zasnovane tako, da ustrezajo vsaki velikosti roke in moči oprijema
  • Konice klešč so ploske, kar omogoča dober stik s kontakti akumulatorja tudi na tesnih mestih
  • Z dolžino kabla vključno s kleščami 60 cm je možna priključna razdalja 120 cm
  • Dobro osvetlitev območja uporabe zagotavlja močna LED svetilka s 300 lumni, izbira med 100 % ali utripajočim opozorilnim načinom

Robustna zasnova in varno delovanje

  • Robustno ohišje z matirano plastično površino
  • Večkratna zaščita zagotavlja varno delovanje
  • Integriran ročaj za maksimalno prenosljivost
  • Intuitivno upravljanje zahvaljujoč preglednemu in minimalističnemu LED prikazu

Opomba

Način Override se sme uporabljati le izjemoma in samo pri močno izpraznjenih akumulatorjih, saj se izklopijo zaznavanje akumulatorja, zaščita pred iskrenjem in zaščita pred napačno polariteto!

Booster za uporabo pri naslednjih vrstah baterij

  • Odprte
  • Vlažne/Mokre
  • MF – brez vzdrževanja
  • VRLA
  • AGM
  • Gel
  • EFB in EFB+
  • Kalcijeve

Področje uporabe

  • Bencinski/dizelski motorji z 12V napajanjem
  • Bencinski motorji do 8 litrov in dizelski do 6 litrov prostornine
  • Avtomobili, tovornjaki, motorna kolesa, čolni, avtodomi, traktorji, kosilnice itd.
  • V delavnici ali na cesti

Navodila

  1. Izklopite vozilo in odstranite ključ iz kontaktne ključavnice
  2. Povežite izklopljeno in napolnjeno zagonsko napravo
  3. Rdečo klemo Plus priključite na Plus pol akumulatorja, nato črno klemo Minus na maso vozila
  4. Vklopite zagonsko napravo in zaženite vozilo
  5. Izklopite zagonsko napravo
  6. Odstranite črno klemo Minus in nato še rdečo klemo Plus
Specifikacije izdelkov
Primeren za max. kubično kapaciteto 8 l
Kapaciteta akumulatorja/baterije 3750 mAh
Nazivna energija 88.8 Wh
Max. tok 2000 A
Nazivni tok 440 A
Presek žice 16 mm²
Širina x višina x globina 25.3 x 18.6 x 17.3 cm
Tip polnilne baterije/baterije Litij-ionska
Število polnilnih baterij/baterij 1 KOS
Dolžina (kabel za polnjenje baterije s priključki) 60 cm