Vžigalni vodnik DIN/GS

Vključno z zaščito pred preobremenitvijo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Z dvema start-safe škatlama

  • • Zaščita pred prenapetostjo
  • • Brez zaščite pred obratno polarnostjo

Za bencinske motorje

  • • Do max. 5500 cm³

Za dizelske motorje

  • • Do max. 3000 cm³

Teža: 2,7 kg.

  • Popolnoma izolirane plastične objemke za obremenitve do maks. 350 A.
  • V skladu z DIN.
  • V robustni tekstilni torbi.

Opozorilo

  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Z dvema start-safe škatlama

  • • Zaščita pred prenapetostjo
  • • Brez zaščite pred obratno polarnostjo

Za bencinske motorje

  • • Do max. 5500 cm³

Za dizelske motorje

  • • Do max. 3000 cm³

Teža: 2,7 kg.

  • Popolnoma izolirane plastične objemke za obremenitve do maks. 350 A.
  • V skladu z DIN.
  • V robustni tekstilni torbi.

Opozorilo

  • Upoštevajte priložena navodila za uporabo.
*
*
*