ZAŠČITNI PODLOŽNI TRAK PE BEL 70 MM 20M,

Priloge
Art.-Št.: 0875850003
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Material PE - polietilen
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Barva Bela
Celotna debelina 3 mm
Dolžina 20 m
Širina 70 mm
Ultravijolična odpornost 0 - se ne uporablja
Min. temperatura obdelave 0 °C
Maksimalna temperatura obdelave 40 °C
Min. temperaturna odpornost -30 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez topil Da
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 10 °C do 20 °C
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material PE - polietilen
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Barva Bela
Celotna debelina 3 mm
Dolžina 20 m
Širina 70 mm
Ultravijolična odpornost 0 - se ne uporablja
Min. temperatura obdelave 0 °C
Maksimalna temperatura obdelave 40 °C
Min. temperaturna odpornost -30 °C
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez topil Da
Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje pri 10 °C do 20 °C