Pokrivne Folije

Popular products from category Pokrivne Folije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Nož za rezanje folije

Material: Plastika

  • Barva: Rdeča.
Različice: 1
Prikaži vse

Zaščitni trak Soft Easy

Samolepilna posebna tesnilna pena iz finoporozne poliuretanske pene za lakirna dela na karoseriji in premičnih delih. Tesnilni trak zapolni 95 % vseh odprtin na vozilu in ga tako zaščiti pred pršilom barve.

  • Nosilni material: Poliuretanska pena
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 50 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 9 mm
  • Dinamična strižna trdnost pri 25 mm: 6 N
  • Minimalna oprijemljivost / Pogoj: 10 ur / pri 23°C
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / suho shranjevanje, 20°C, v zaprtem originalnem kartonu.
Različice: 1
Prikaži vse

NOŽ ZA REZANJE FOLIJE

0818105103

Material: Plastika

  • Barva: Rdeča.

FOLIJA ZAŠČITNA ZA PLATIŠČA-130CMX130CM-80KOS

0818107130

Zelo elastična folija za zaščito pnevmatik pri lakirnih delih na platiščih brez demontaže

  • Material: PE - Polietilen
  • Dolžina: 130 cm
  • Širina: 130 cm
  • Debelina folije: 40 µm
  • Temperaturna obstojnost maks.: 125 °C.

TRAK ZAŠČITNI PENA "SOFT EASY" 20MMX50M

0818300050

Samolepilna posebna tesnilna pena iz finoporozne poliuretanske pene za lakirna dela na karoseriji in premičnih delih. Tesnilni trak zapolni 95 % vseh odprtin na vozilu in ga tako zaščiti pred pršilom barve.

  • Nosilni material: Poliuretanska pena
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 50 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 9 mm
  • Dinamična strižna trdnost pri 25 mm: 6 N
  • Minimalna oprijemljivost / Pogoj: 10 ur / pri 23°C
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / suho shranjevanje, 20°C, v zaprtem originalnem kartonu.

FOLIJA ZAŠČITNA-DEB80-500MMX100M

0818800050

Za zaščito in pokrivanje občutljivih površin.

  • Material: PE - Polietilen
  • Dolžina: 100 m
  • Širina: 500 mm
  • Debelina: 80 µm
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
  • Temperaturna obstojnost maks.: 60 °C
  • Barva: Bela.

Pokrivne Folije

Close
Filtriraj po Pobriši vse