Pokrivne Folije
Popular products from category Pokrivne Folije
Folija Mask Plus
Svetlo sivo-prozorna, mikroporozna vrhunska prekrivna folija, ki ne dopušča madežev, tudi če je na vozilu malo preostale vlage.
Različice: 2
Prikaži vse
Zaščitna folija
Za zaščito in pokrivanje občutljivih površin.
- Material: PE - Polietilen
- Dolžina: 100 m
- Širina: 500 mm
- Debelina: 80 µm
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
- Temperaturna obstojnost maks.: 60 °C
- Barva: Bela.
Različice: 1
Prikaži vse
Zaščitna folija za platišča
Zelo elastična folija za zaščito pnevmatik pri lakirnih delih na platiščih brez demontaže
- Material: PE - Polietilen
- Dolžina: 130 cm
- Širina: 130 cm
- Debelina folije: 40 µm
- Temperaturna obstojnost maks.: 125 °C.
Različice: 1
Prikaži vse
Pokrivne Folije
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki
-
Ključ za cevi kolena, s-jAW, švedska oblika
-
Vijak s poševno glavo z zarezami, DIN 963, jeklo 4.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
-
Vijak s poševno glavo z vdolbino, H, DIN 965, jeklo 8.8, gladko
-
Vijak s poševno glavo z vdolbino, H, DIN 965, jeklo 8.8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
-
PTFE jedro, komplet gorilnikov iz aluminija