Zaščitni trak Soft Easy

Samolepilna posebna tesnilna pena iz finoporozne poliuretanske pene za lakirna dela na karoseriji in premičnih delih. Tesnilni trak zapolni 95 % vseh odprtin na vozilu in ga tako zaščiti pred pršilom barve.

  • Nosilni material: Poliuretanska pena
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 50 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 9 mm
  • Dinamična strižna trdnost pri 25 mm: 6 N
  • Minimalna oprijemljivost / Pogoj: 10 ur / pri 23°C
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje / Pogoj: 12 mesecev / suho shranjevanje, 20°C, v zaprtem originalnem kartonu.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Univerzalna uporaba

  • • Ena širina traku za večino aplikacij
  • • Primeren za karoserijo in premične dele (vrata, pokrov, ...)
  • • 95 % vseh odprtin na vozilu lahko tako zaprete in zaščitite pred pršilom barve
  • Hitro in enostavno
  • • Enostavna namestitev s preprostim zapiranjem vrat
  • • Ni potrebe po dodatnem lepljenju – preprosto pritiskanje preprečuje prodiranje osnovnega premaza med končnim premazom
  • Skriti lepilni trak
  • • Barva se ne prijema na lepilo
  • • Delci pene se ne lepijo na robove laka
  • Izjemno vpojna poliuretanska pena
  • • Visoka absorpcija barve preprečuje nastajanje barvnih robov
  • Ozka širina traku
  • • Natančna uporaba zaradi manjšega materiala v odprtini
  • Neprekinjen 50-metrski trak
  • • Minimalen odpad
  • • Stroškovno učinkovito
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Univerzalna uporaba

  • • Ena širina traku za večino aplikacij
  • • Primeren za karoserijo in premične dele (vrata, pokrov, ...)
  • • 95 % vseh odprtin na vozilu lahko tako zaprete in zaščitite pred pršilom barve
  • Hitro in enostavno
  • • Enostavna namestitev s preprostim zapiranjem vrat
  • • Ni potrebe po dodatnem lepljenju – preprosto pritiskanje preprečuje prodiranje osnovnega premaza med končnim premazom
  • Skriti lepilni trak
  • • Barva se ne prijema na lepilo
  • • Delci pene se ne lepijo na robove laka
  • Izjemno vpojna poliuretanska pena
  • • Visoka absorpcija barve preprečuje nastajanje barvnih robov
  • Ozka širina traku
  • • Natančna uporaba zaradi manjšega materiala v odprtini
  • Neprekinjen 50-metrski trak
  • • Minimalen odpad
  • • Stroškovno učinkovito
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, to počne z izključitvijo kakršnekoli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo konstantno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj pa si pridržujemo pravico.
*
*
*