Zaščitna folija

Za zaščito in pokrivanje občutljivih površin.

  • Material: PE - Polietilen
  • Dolžina: 100 m
  • Širina: 500 mm
  • Debelina: 80 µm
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
  • Temperaturna obstojnost maks.: 60 °C
  • Barva: Bela.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Čisto, hitro in enostavno za uporabo

  • • Samolepilna
  • • Brez prask in poškodb površin pri namestitvi
  • • Enostavno odstranjevanje folije brez ostankov lepila
  • • Reciklirna (okolju prijazno odstranjevanje)
  • Zanesljiva zaščita
  • Večinoma odporna na kemične vplive, mehanske poškodbe in vlago.
  • Opomba
  • Folije niso namenjene trajni zaščiti površin po preteku navedenega obdobja. Namenjene so uporabi v notranjih in zunanjih prostorih in jih je treba po preteku navedenega obdobja odstraniti. Folije niso primerne za uporabo pri velikih preoblikovalnih postopkih. Ne prevzemamo odgovornosti za napačno uporabo in s tem povzročene posledične škode. Vedno priporočamo izvedbo predhodnih preizkusov. Folijo nikoli ne odstranite sunkovito (kot odstranjevanja pod 90°). Ni primerno za baker in medenino. Ni primerno za lasersko rezanje. UV-obstojna. Najdaljši čas skladiščenja: 12 mesecev. Najdaljši čas uporabe na objektu: 6 tednov.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Čisto, hitro in enostavno za uporabo

  • • Samolepilna
  • • Brez prask in poškodb površin pri namestitvi
  • • Enostavno odstranjevanje folije brez ostankov lepila
  • • Reciklirna (okolju prijazno odstranjevanje)
  • Zanesljiva zaščita
  • Večinoma odporna na kemične vplive, mehanske poškodbe in vlago.
  • Opomba
  • Folije niso namenjene trajni zaščiti površin po preteku navedenega obdobja. Namenjene so uporabi v notranjih in zunanjih prostorih in jih je treba po preteku navedenega obdobja odstraniti. Folije niso primerne za uporabo pri velikih preoblikovalnih postopkih. Ne prevzemamo odgovornosti za napačno uporabo in s tem povzročene posledične škode. Vedno priporočamo izvedbo predhodnih preizkusov. Folijo nikoli ne odstranite sunkovito (kot odstranjevanja pod 90°). Ni primerno za baker in medenino. Ni primerno za lasersko rezanje. UV-obstojna. Najdaljši čas skladiščenja: 12 mesecev. Najdaljši čas uporabe na objektu: 6 tednov.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*