Baterijsko orodje
Popular products from category Baterijsko orodje
Baterija 5 Ah in polnilec M-Cube 18 V
AW202602141
Baterija in polnilec zagotavljata zanesljivo moč ter hitro polnjenje za neprekinjeno delo na terenu ali v delavnici.
Obrezovalnik žive meje M-Cube 18 V, dolžina meča 610 mm
AW202602140
Akumulatorski škarjasti obrezovalnik žive meje AHS 18 Compact M CUBE omogoča natančne, čiste reze in urejen videz žive meje brez nadležnih kablov.
Puhalnik listja M-Cube 18 V, pretok zraka 12.200 l/min
AW202602139
Akumulatorski puhalnik listja ALB 18 Compact M CUBE je lahek in zmogljiv za hitro odstranjevanje listja ter umazanije okoli objekta.
Udarni vijačnik M-Cube 18 V, 1/4", 6 KT notranje vpetje, največje moči 295 Nm
AW202602137
Lahek in kompakten akumulatorski udarni vijačnik s ¼-palčno vpenjalno glavo (E 6.3).
Udarni vijačnik M-Cube 18V, 1/2", 4KT zunanje vpetje, največje zatezne moči 460 Nm in odtezne 800 Nm
AW202602138
Akumulatorski udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact M CUBE združuje kompaktno obliko in visoko moč.
Večtočkovni laserski infrardeči termometer
AW202602142
Večtočkovni laserski infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje temperature od -50 do +1.000 °C .
Baterijsko orodje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min:
99 €
Max:
469 €
€99
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
€469