Delovni jopiči
Popular products from category Delovni jopiči
Pulover Urban Start Up
Zelo udobna jopa s kapuco, ki je na notranji strani prijetno mehka, z potiskom vijaka na rokavih in logotipom na prsih
- Barva: Črna
- Material: 100 % bombaž
- Teža tkanine na m2: 290 g
- Pranje: pri 40 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, ne likati, ne kemično čistiti
Različice: 4
Prikaži vse
Delovni pulover s kapuco Start up25
Visokokakovostna, rahlo prevelika jopa s kapuco v urbanem slogu, ki je zelo udobna za nošenje
- Barva: Siva
- Material: 50 % bombaž, 50 % poliester
- Teža tkanine na m2: 300
- Pranje: pri 40 °C
- Navodila za nego: Ne beliti, ne sušiti v sušilnem stroju, likati pri nizki temperaturi, ne kemično čistiti
Različice: 9
Prikaži vse