Kemično tehnični proizvodi
Popular products from category Kemično tehnični proizvodi
Čistilo za steklo "Plus", 1000 ml (1 ali 12 kosov)
Močno čistilo za steklo, ki preprečuje zamrzovanje vetrobranskega stekla in žarometov.
Različice: 2
Prikaži vse
Čistilo za zavore, 500 ml (24/48 ali 96 kosov)
Čistilo za zavore za čiščenje in razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.
Različice: 3
Prikaži vse
Milo za roke "Professional", 4 l
AW202602055
Čistilo za roke z naravnim abrazivom in izboljšano formulo, za čiščenje zahtevne umazanije.
Sprej za impregnacijo, 400 ml
AW202602053
Univerzalni impregnacijski sprej ustvari močan vodoodbojni sloj, ki ščiti tekstil pred vodo, umazanijo in madeži.
Sprej za odmrzovanje, 500 ml (1 ali 12 kosov)
Hitro in učinkovito odstrani led in zmrzal.
Različice: 2
Prikaži vse
Sprej za odprte zobnike, 400 ml
AW202602054
Sprej za zobnike ustvari obstojen mazalni film, ki se ne izmetava in zanesljivo ščiti tudi pri visokih obremenitvah ter velikih hitrostih.
Kemično tehnični proizvodi
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min:
2 €
Max:
159 €
€2
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
€159