Udarni vijačnik M-Cube 18V, 1/2", 4KT zunanje vpetje, največje zatezne moči 460 Nm in odtezne 800 Nm

469
469
Akumulatorski udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact M CUBE združuje kompaktno obliko in visoko moč.
Priloge
Art.-Št.: AW202602138
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Akumulatorski udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact M-CUBE

Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z nastavljivimi stopnjami moči ter visokim odvijalnim navorom za vsestransko uporabo.

  • Vpenjanje: 1/2"
  • Stopnje moči: 3 stopnje + dodatni samodejni način (izklop motorja ob začetku udarnega mehanizma za manjše tveganje poškodb vijačne zveze)
  • Odvijalni navor: do približno 800 Nm (tudi za odvijanje zagozdenih matic platišč)
  • Motor: brezkrtačni, z zaščito pred preobremenitvijo (nizko vzdrževanje, vzdržljiv in zmogljiv)
  • Ergonomija: kompaktna in lahka zasnova z gumiranim ročajem
  • Udobje pri delu: zmanjšan povratni sunek/obremenitev zapestja
  • Osvetlitev: 3× LED na glavi menjalnika za optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Opomba: udarni vijačniki niso momentni vijačniki; spoje, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju preveriti z merilnikom navora; uporabljajte zaščito za sluh in oči
  • Art. št.: 5701406008
  • EAN: 4099618732737
*
*
*

Akumulatorski udarni vijačnik ASS 18 1/2" Compact M-CUBE

Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik z nastavljivimi stopnjami moči ter visokim odvijalnim navorom za vsestransko uporabo.

  • Vpenjanje: 1/2"
  • Stopnje moči: 3 stopnje + dodatni samodejni način (izklop motorja ob začetku udarnega mehanizma za manjše tveganje poškodb vijačne zveze)
  • Odvijalni navor: do približno 800 Nm (tudi za odvijanje zagozdenih matic platišč)
  • Motor: brezkrtačni, z zaščito pred preobremenitvijo (nizko vzdrževanje, vzdržljiv in zmogljiv)
  • Ergonomija: kompaktna in lahka zasnova z gumiranim ročajem
  • Udobje pri delu: zmanjšan povratni sunek/obremenitev zapestja
  • Osvetlitev: 3× LED na glavi menjalnika za optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Opomba: udarni vijačniki niso momentni vijačniki; spoje, ki zahtevajo določen navor, je treba po privijanju preveriti z merilnikom navora; uporabljajte zaščito za sluh in oči
  • Art. št.: 5701406008
  • EAN: 4099618732737