Puhalnik listja M-Cube 18 V, pretok zraka 12.200 l/min

179
179

Akumulatorski puhalnik listja ALB 18 Compact M CUBE je lahek in zmogljiv za hitro odstranjevanje listja ter umazanije okoli objekta.

Priloge
Art.-Št.: AW202602139
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

ALB 18 Compact M-CUBE – akumulatorski puhalnik listja

Zmogljiv in tih akumulatorski puhalnik za hitro odstranjevanje listja in umazanije. Brezkrtačni motor zagotavlja odlično zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.

  • Motor: učinkovit brezkrtačni motor
  • Nadzor moči: natančno uravnavanje pihanja
  • Stalna moč: funkcija zaklepa stikala za plin (neprekinjeno delovanje)
  • Ergonomija: vitka, dobro uravnotežena zasnova z gumiranim oprijemom
  • Udobje: oblazinjen ramenski pas za udoben delovni položaj
  • Konstrukcija: robustna; cev puhalnika je preprosta za snemanje
  • Shranjevanje: praktično obešanje preko vgrajenega obešalnega očesa
  • Pretok zraka: do 12.200 l/min (preko okrogle šobe)
  • Hrup: raven zvočnega tlaka 97 dB
  • Vibracije: 1,3 m/s²
  • Teža: 2,24 kg brez baterije; 2,9 kg z baterijo
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5701431000
  • EAN: 4099618482212
*
*
*

ALB 18 Compact M-CUBE – akumulatorski puhalnik listja

Zmogljiv in tih akumulatorski puhalnik za hitro odstranjevanje listja in umazanije. Brezkrtačni motor zagotavlja odlično zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.

  • Motor: učinkovit brezkrtačni motor
  • Nadzor moči: natančno uravnavanje pihanja
  • Stalna moč: funkcija zaklepa stikala za plin (neprekinjeno delovanje)
  • Ergonomija: vitka, dobro uravnotežena zasnova z gumiranim oprijemom
  • Udobje: oblazinjen ramenski pas za udoben delovni položaj
  • Konstrukcija: robustna; cev puhalnika je preprosta za snemanje
  • Shranjevanje: praktično obešanje preko vgrajenega obešalnega očesa
  • Pretok zraka: do 12.200 l/min (preko okrogle šobe)
  • Hrup: raven zvočnega tlaka 97 dB
  • Vibracije: 1,3 m/s²
  • Teža: 2,24 kg brez baterije; 2,9 kg z baterijo
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5701431000
  • EAN: 4099618482212