Večtočkovni laserski infrardeči termometer

99,9
99,9

Večtočkovni laserski infrardeči termometer za brezkontaktno merjenje temperature od -50 do +1.000 °C .

Priloge
Art.-Št.: AW202602142
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Večtočkovni laserski infrardeči termometer

Visoko natančen IR termometer z večtočkovnim laserskim sistemom za natančne, brezkontaktne meritve temperature. Omogoča tudi meritve s tipalom tipa K za profesionalno uporabo v zahtevnih okoljih.

  • Merilno območje (IR): -50 °C do 1.000 °C
  • Merilno območje (tip K): -50 °C do 1.370 °C
  • Priloženo tipalo: tip K (meritve -40 °C do 180 °C; razširljivo z visokotemperaturnim tipalom)
  • Laserski sistem: krožni večtočkovni laser za boljše ciljanje; vklop/izklop po potrebi
  • Razmerje razdalja/merilna točka: 20:1 (optična ločljivost)
  • Osvetlitev zaslona: vklop/izklop
  • Prikazi na zaslonu: MAX (najvišja), MIN (najnižja), AVG (povprečje), DIF (razlika MAX–MIN)
  • Nastavljiv emisijski koeficient: 0,10–1,00 (tovarniško 0,95) za natančnejše meritve različnih površin
  • Alarm mejnih temperatur: nastavljivi zgornji/spodnji limit z vizualnim in zvočnim opozorilom
  • Enote: °C ali °F
  • Funkcija LOCK: neprekinjeno merjenje (stalni prikaz temperature)
  • Samodejni izklop: po 10 s neaktivnosti po spustu sprožilca
  • Opomba: baterije (2× AAA 1,5 V) niso priložene
  • Art. št.: 5634008010
  • EAN: 4099618583391
*
*
*

Večtočkovni laserski infrardeči termometer

Visoko natančen IR termometer z večtočkovnim laserskim sistemom za natančne, brezkontaktne meritve temperature. Omogoča tudi meritve s tipalom tipa K za profesionalno uporabo v zahtevnih okoljih.

  • Merilno območje (IR): -50 °C do 1.000 °C
  • Merilno območje (tip K): -50 °C do 1.370 °C
  • Priloženo tipalo: tip K (meritve -40 °C do 180 °C; razširljivo z visokotemperaturnim tipalom)
  • Laserski sistem: krožni večtočkovni laser za boljše ciljanje; vklop/izklop po potrebi
  • Razmerje razdalja/merilna točka: 20:1 (optična ločljivost)
  • Osvetlitev zaslona: vklop/izklop
  • Prikazi na zaslonu: MAX (najvišja), MIN (najnižja), AVG (povprečje), DIF (razlika MAX–MIN)
  • Nastavljiv emisijski koeficient: 0,10–1,00 (tovarniško 0,95) za natančnejše meritve različnih površin
  • Alarm mejnih temperatur: nastavljivi zgornji/spodnji limit z vizualnim in zvočnim opozorilom
  • Enote: °C ali °F
  • Funkcija LOCK: neprekinjeno merjenje (stalni prikaz temperature)
  • Samodejni izklop: po 10 s neaktivnosti po spustu sprožilca
  • Opomba: baterije (2× AAA 1,5 V) niso priložene
  • Art. št.: 5634008010
  • EAN: 4099618583391