10 x rezalna plošča (125 mm, debeline 1,0 mm) za rezanje aluminija in drugih barvnih kovin

14,9
14,9

Rezalna plošča premera 125 mm in debeline 1,0 mm je namenjena rezanju aluminija in drugih barvnih kovin.

Priloge
Art.-Št.: AW202604198
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Rezalna plošča za aluminij, rumena, 125 mm

Rezalna plošča za aluminij z zelo dobro rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo.

  • Zelo hitri časi rezanja
  • Izjemno tanka izvedba za natančne reze, skoraj brez robov in tresljajev
  • Zagotavlja zelo čiste in hladne rezalne površine
  • Enostavna za uporabo in prijazna do uporabnika ter stroja
  • Zelo dobra odpornost na zlom
  • Shranjevanje: na suhem, pri sobni temperaturi približno 20 °C
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Ne zataknite ali nagibajte plošče med rezanjem
  • Ustreza varnostnim zahtevam standarda EN 12413 in OSA
  • Art. št.: 0664121250
*
*
*

Rezalna plošča za aluminij, rumena, 125 mm

Rezalna plošča za aluminij z zelo dobro rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo.

  • Zelo hitri časi rezanja
  • Izjemno tanka izvedba za natančne reze, skoraj brez robov in tresljajev
  • Zagotavlja zelo čiste in hladne rezalne površine
  • Enostavna za uporabo in prijazna do uporabnika ter stroja
  • Zelo dobra odpornost na zlom
  • Shranjevanje: na suhem, pri sobni temperaturi približno 20 °C
  • Uporabljajte samo nepoškodovane diske
  • Ne zataknite ali nagibajte plošče med rezanjem
  • Ustreza varnostnim zahtevam standarda EN 12413 in OSA
  • Art. št.: 0664121250