Obdelava materialov

Popular products from category Obdelava materialov

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

10 x rezalna plošča (125 mm, debeline 1,0 mm) za rezanje aluminija in drugih barvnih kovin

AW202604198

Rezalna plošča premera 125 mm in debeline 1,0 mm je namenjena rezanju aluminija in drugih barvnih kovin.

5 x lamelna brusna plošča (115mm, granulacije 40) za brušenje aluminija in drugih barvnih kovin

AW202604200

Set 5 lamelnih brusnih plošč je namenjen brušenju aluminija in drugih barvnih kovin. Granulacija 40 omogoča učinkovito obdelavo materiala in hitro odstranjevanje.

6-delni set kombiniranih navojnih svedrov (M3, M4, M5, M6, M8 in M10) s 6 kotnim vpetjem

AW202604197
Set kombiniranih navojnih svedrov M3, M4, M5, M6, M8 in M10 s 6 kotnim vpetjem.

Obdelava materialov

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 14 € Max: 100 €
€14 €100