Lopata 250 x 270 mm z lesenim ročajem

19,9
19,9
Lopata za prelaganje razsutega materiala pri različnih opravilih. Lesen ročaj zagotavlja dober oprijem, delovni del 250 x 270 mm pa učinkovito zajemanje materiala.
Priloge
Art.-Št.: AW202604186
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Žlica za lopato vel. 2

  • Kaljena izvedba
  • Velikost 2: 270 × 250 mm
  • Rdeče prašno lakirana
  • Art. št.: 0695943003

Držalo za lopato DIN 20151, D40 mm, L1300 mm

  • Razžagano glede na usmerjenost vlaken
  • Vlaga lesa v skladu z DIN 20151
  • Art. št.: 0715735000
*
*
*

Žlica za lopato vel. 2

  • Kaljena izvedba
  • Velikost 2: 270 × 250 mm
  • Rdeče prašno lakirana
  • Art. št.: 0695943003

Držalo za lopato DIN 20151, D40 mm, L1300 mm

  • Razžagano glede na usmerjenost vlaken
  • Vlaga lesa v skladu z DIN 20151
  • Art. št.: 0715735000