¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
BRUSNA PLOŠČA-NAJLON-MEDIUM-115X22,23MM
BRUSNA PLOŠČA-NAJLON-MEDIUM-115X22,23MM
Priloge
Art.-Št.:
0585710311
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
Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
Dodatno ojačan netkan najlonski abraziv s podlago iz igličaste tkanine
Robustna podložna ploščica iz steklenih vlaken
Dolga življenjska doba zaradi razporeditve segmentov
Kompaktna zasnova in intenzivno brušenje
Med brušenjem ne spreminja oblike
Brez zamašitve
Hladnejše brušenje (nizka delovna temperatura)
Ni potrebna dodatna podložna ploščica
Specifikacije izdelkov
*
*
Barva
Rdeče rjava
Izvrtina za vrtanje
22,23 mm
PREMER
115 mm
Oblikovanje
Srednja
Največja hitrost vrtenja
13300 1/min
Največja priporočena hitrost vrtenja
5800 1/min
Najmanjša priporočena hitrost vrtenja
5000 1/min
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %)
Dodatno ojačan netkan najlonski abraziv s podlago iz igličaste tkanine
Robustna podložna ploščica iz steklenih vlaken
Dolga življenjska doba zaradi razporeditve segmentov
Kompaktna zasnova in intenzivno brušenje
Med brušenjem ne spreminja oblike
Brez zamašitve
Hladnejše brušenje (nizka delovna temperatura)
Ni potrebna dodatna podložna ploščica
Specifikacije izdelkov
Barva
Rdeče rjava
Izvrtina za vrtanje
22,23 mm
PREMER
115 mm
Oblikovanje
Srednja
Največja hitrost vrtenja
13300 1/min
Največja priporočena hitrost vrtenja
5800 1/min
Najmanjša priporočena hitrost vrtenja
5000 1/min
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
PRIVARILNI VIJAK-ISO13918-A2-M5X10
44775 10
VIJAK METRIČNI PRIVARILNI-ISO13918-PT-A2-M6X16
44776 16
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-2,5X100
0502111
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
VEZICA KABELSKA-S SPONKO-ČRNA-3,5X140
0502121
Visokokakovostne barvne kabelske vezice za enostavno identifikacijo in hitro organizacijo kablov itd. v zaprtih prostorih.
6KT.VIJAK A2-70 933 8 X 20
00968 20
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: