Plastični vložki

Popular products from category Plastični vložki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SET VLOŽKOV-(SHARK TWIST)-450 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK

5964590680

Preprosto postavljen, 8-krat zavozlan. Inovativni vsestranski vložek združuje zmogljivost, prilagodljivost, udobje montaže in tako ponuja širok spekter uporabe. Sortiman vsebuje vse velikosti SHARK® TWIST v enem sistemskem kovčku.

  • Število kosov v sortimentu/setu: 450 KOS.

SET VLOŽKOV IN VIJAKOV-(SHARK PRO)-355 KOS

5964906205

Enostavno nameščen, 8-kratno zategnjen. Inovativni univerzalni vložek združuje zmogljivost, prilagodljivost, udobje montaže in ponuja širok spekter uporabe. Sortiment vsebuje vse velikosti SHARK® TWIST v enem sistemskem kovčku.

  • Število delov v kompletu: 450 KOS.

MASTER -VLOŽEK M-S 6

09038 406

Visokokakovostni poliamid (najlon)

  • Premer vložka: 6 mm
  • Dolžina vložka (l): 40 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 8 mm
  • Potrebna debelina lesenega vijaka (d Schr.Holz): 4,5 - 5 mm
  • Potrebna debelina vijaka za iverne plošče (d Schr.Span): 6 mm
  • Globina namestitve (h s): 40 mm
  • Razdalja med osmi (a): 80 mm
  • Razdalja od roba (a r): 40 mm
  • Globina vrtalne luknje (t): 50 mm
  • Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj: Odvisno od dolžine vijaka
  • Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka.

VLOŽEK-UDARNI-SHARK-PK-KST-NGL-10-6X40 ZEBRA

590632640

Hitra montaža in preizkušena zmogljivost ponujata celovito rešitev za pritrjevanje lahkih obremenitev v prebojni montaži. Vložek z gobasto glavo, žebelj iz pocinkanega jekla

  • Premer vložka: 6 mm
  • Globina namestitve (h nom): 30 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Globina vrtalne luknje (h 1): 35 mm
  • Premer luknje v komponenti (d f): 6,5 mm
  • Material žeblja: jeklo
  • Površina: pocinkana
  • Notranji pogon: Z2.