ZIDNI UDAR.VLOŽEK 6X40 /10 PK; A2
ZIDNI UDAR.VLOŽEK 6X40 /10 PK; A2
Priloge
Art.-Št.:
090636640
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
Premer sidra
6 mm
Dolžina sidra (l)
40 mm
Največja višina pritrditve (t fix)
10 mm
Globina vgradnje (h nom)
30 mm
Nazivni premer svedra (d 0)
6 mm
Globina vrtanja (h 1)
35 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d f)
6 mm
Material nohta
Iz nerjavečega jekla A2
Površina
Navaden
Zatezni moment (TInst)
6 Nm
Notranji pogon
Pozidrive
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Premer sidra
6 mm
Dolžina sidra (l)
40 mm
Največja višina pritrditve (t fix)
10 mm
Globina vgradnje (h nom)
30 mm
Nazivni premer svedra (d 0)
6 mm
Globina vrtanja (h 1)
35 mm
Premer luknje v sestavnem delu (d f)
6 mm
Material nohta
Iz nerjavečega jekla A2
Površina
Navaden
Zatezni moment (TInst)
6 Nm
Notranji pogon
Pozidrive
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: