Plastični vložki

Popular products from category Plastični vložki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VLOŽEK UDARNI-5X35

5907105035

Za pritrjevanje kotnikov, plošč, pločevine, kabelskih kanalov in vseh komponent za ne vgreznjeno montažo. Vložek z ravno glavo, žebelj iz pocinkanega jekla

  • Globina namestitve (h nom): 30 mm
  • Material žeblja: jeklo
  • Notranji pogon: Z2.

SET VIJAKOV IN VLOŽKOV -900 KOS ORSY KOVČEK

5964025101

Število delov v kompletu: 900 KOS.

VLOŽEK NAJLONSKI-(Z VIJAKOM-4,5X40)-6X30

09031756

•Premer vložka:
6 mm
•Dolžina vložka (l):
30 mm
•Dolžina vijaka:
40 mm
•Barva:
rjava.

SET VLOŽKOV-(W-ZX)-PLATIČNI-620 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK

5964590600

Najbolj vsestranski Würth plastični vložek v sistemskem kovčku. Zateguje se v votlih prostorih, širi v polnih gradbenih materialih

  • Število delov v kompletu: 620 KOS.