Plastični vložki
Popular products from category Plastični vložki
Udarni vložek
Za pritrjevanje kotnikov, plošč, pločevine, kabelskih kanalov in vseh komponent za ne vgreznjeno montažo. Vložek z ravno glavo, žebelj iz pocinkanega jekla
- Globina namestitve (h nom): 30 mm
- Material žeblja: jeklo
- Notranji pogon: Z2.
Različice: 1
Prikaži vse
Zvočnoizolativni vložek W-SSD/MB
Tip oznake: W-SSD
- Izvedba: Z robom
- Material: plastika
- Brez halogenov: Da
- Brez silikona: Da
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Odpornost proti: vremenskim vplivom, morski vodi, kemikalijam
- Temperaturna odpornost max.: 100 °C.
Različice: 3
Prikaži vse
Zvočnoizolirno sidro W-SSD/OB
Tip oznake: W-SSD
- Izvedba: Brez roba
- Brez halogenov: Da
- UV odpornost: Da
- Brez silikona: Da
- Temperaturna odpornost min.: -40 °C
- Odpornost proti: vremenskim vplivom, morski vodi, kemikalijam
- Temperaturna odpornost max.: 100 °C.
Različice: 1
Prikaži vse