Zvočnoizolirno sidro W-SSD/OB

Tip oznake: W-SSD

  • Izvedba: Brez roba
  • Brez halogenov: Da
  • UV odpornost: Da
  • Brez silikona: Da
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Odpornost proti: vremenskim vplivom, morski vodi, kemikalijam
  • Temperaturna odpornost max.: 100 °C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Zmanjšana raven hrupa zaradi zvočne izolacije

  • •Zmanjšuje prenos in širjenje hrupa skozi konstrukcijo
  • •Odlična vodljivost vijakov, brez stranskega izstopanja
  • •Visoke vrednosti oprijema in trenja
  • •Takojšnja obremenljivost po namestitvi – brez čakalnih dob
  • •Odporno proti vremenskim vplivom
  • •UV odpornost
  • •Odporno proti morski vodi
  • •Temperaturno stabilno od -40°C do +100°C
  • •Brez halogenov
  • •Odporno proti kemičnim vplivom
  • •Brez silikonovih snovi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Zmanjšana raven hrupa zaradi zvočne izolacije

  • •Zmanjšuje prenos in širjenje hrupa skozi konstrukcijo
  • •Odlična vodljivost vijakov, brez stranskega izstopanja
  • •Visoke vrednosti oprijema in trenja
  • •Takojšnja obremenljivost po namestitvi – brez čakalnih dob
  • •Odporno proti vremenskim vplivom
  • •UV odpornost
  • •Odporno proti morski vodi
  • •Temperaturno stabilno od -40°C do +100°C
  • •Brez halogenov
  • •Odporno proti kemičnim vplivom
  • •Brez silikonovih snovi
*
*
*