Plastični vložki
Popular products from category Plastični vložki
Udarni vložek Shark Hammer PK
Hitra montaža in preizkušena zmogljivost ponujata celovito rešitev za pritrjevanje lahkih obremenitev v prebojni montaži. Vložek z gobasto glavo, žebelj iz pocinkanega jekla
- Premer vložka: 6 mm
- Globina namestitve (h nom): 30 mm
- Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
- Globina vrtalne luknje (h 1): 35 mm
- Premer luknje v komponenti (d f): 6,5 mm
- Material žeblja: jeklo
- Površina: pocinkana
- Notranji pogon: Z2.
Udarni zidni vložek Shark Hammer NGL
Hitra montaža in preizkušena zmogljivost ponujata celovito rešitev za pritrjevanje lahkih obremenitev v prebojni montaži. Vložek z vgreznjeno glavo, žebelj iz pocinkanega jekla
- Material žeblja: jeklo
- Površina: pocinkana.
Zidni vložek Zebra Shark 1
Univerzalni vložek za pritrditve v skoraj vseh gradbenih materialih (nižji obremenitveni razpon)
- Barva: rdeča
- Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka.
Najlonsko sidro z metričnim navojem
Visokokakovostni poliamid (najlon)
- Premer vložka: 6 mm
- Dolžina vložka (l): 40 mm
- Nazivni premer vrtanja (d 0): 8 mm
- Potrebna debelina lesenega vijaka (d Schr.Holz): 4,5 - 5 mm
- Potrebna debelina vijaka za iverne plošče (d Schr.Span): 6 mm
- Globina namestitve (h s): 40 mm
- Razdalja med osmi (a): 80 mm
- Razdalja od roba (a r): 40 mm
- Globina vrtalne luknje (t): 50 mm
- Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj: Odvisno od dolžine vijaka
- Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka.
Najlonski vložek z vijakom
•Premer vložka:
6 mm
•Dolžina vložka (l):
30 mm
•Dolžina vijaka:
40 mm
•Barva:
rjava.
Udarni vložek Shark Hammer as
Hitra montaža in preizkušena zmogljivost ponujata celovito rešitev za pritrjevanje lahkih obremenitev v prebojni montaži. Vložek z vgrezno glavo, žebelj iz nerjavečega jekla A2
- Material žeblja: nerjaveče jeklo A2
- Površina: gladka.