Najlonsko sidro z metričnim navojem
Visokokakovostni poliamid (najlon)
- Premer vložka: 6 mm
- Dolžina vložka (l): 40 mm
- Nazivni premer vrtanja (d 0): 8 mm
- Potrebna debelina lesenega vijaka (d Schr.Holz): 4,5 - 5 mm
- Potrebna debelina vijaka za iverne plošče (d Schr.Span): 6 mm
- Globina namestitve (h s): 40 mm
- Razdalja med osmi (a): 80 mm
- Razdalja od roba (a r): 40 mm
- Globina vrtalne luknje (t): 50 mm
- Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj: Odvisno od dolžine vijaka
- Potrebna dolžina vijaka (l s): debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka.
•Visokokakovostni poliamid (najlon)
- •Brez halogenov in silikona
- •Temperaturna odpornost od -40°C do +80°C
- •Zaščita pred zabijanjem preprečuje prezgodnje širjenje pri prebojni montaži
- •Zaščita pred vrtenjem preprečuje vrtenje v vrtalni luknji
- •Širjenje brez pritiska na vložek preprečuje poškodbe ometa in ploščic
- •Prebojna in predpripravna montaža
- Opomba
- •Vrtajte porobetonske in luknjaste opeke brez udarca
- •Vrtalni prah je treba odstraniti iz vrtalne luknje
- •Dolžina vijaka = debelina pritrjevalnega dela (+ debelina ometa/izolacije) + dolžina vložka + premer vijaka
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct