Plastične Armature Za Odvod

Popular products from category Plastične Armature Za Odvod

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kombinirana armatura za umivalnik PP

Za več prostega prostora pod umivalnikom/pomivalnim koritom

  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Bela
  • Priključni navoj: 1 1/4 palca
  • Nazivni premer DN izhod: DN 32
  • Temperaturna odpornost min./max.: 0 do 100 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost max.: 130 °C
  • Odpornost proti: Gospodinjska čistila
  • Višina min./max.: 235-330 mm
  • Višina 2: 100 mm
  • Dolžina: 270 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

KOMBINIRANA ARMATURA ZA UMIVALNIKE-PP-1 1/4"-DN32

0888800003

Za več prostega prostora pod umivalnikom/pomivalnim koritom

  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Bela
  • Priključni navoj: 1 1/4 palca
  • Nazivni premer DN izhod: DN 32
  • Temperaturna odpornost min./max.: 0 do 100 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost max.: 130 °C
  • Odpornost proti: Gospodinjska čistila
  • Višina min./max.: 235-330 mm
  • Višina 2: 100 mm
  • Dolžina: 270 mm.

Plastične Armature Za Odvod

Close
Filtriraj po Pobriši vse