Plastične Armature Za Odvod
/
KOMBINIRANA ARMATURA ZA UMIVALNIKE-PP-1 1/2"-DN50
KOMBINIRANA ARMATURA ZA UMIVALNIKE-PP-1 1/2"-DN50
Priloge
Art.-Št.:
0888800404
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
PP - Polipropilen
Min./max. odpornost na temperaturo
0 do 100 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost
130 °C
Min./max. višina
280-420 mm
Višina 2
124 mm
Dolžina
300 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
PP - Polipropilen
Min./max. odpornost na temperaturo
0 do 100 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost
130 °C
Min./max. višina
280-420 mm
Višina 2
124 mm
Dolžina
300 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: