Kombinirana armatura za umivalnik PP

Za več prostega prostora pod umivalnikom/pomivalnim koritom

  • Material: PP - Polipropilen
  • Barva: Bela
  • Priključni navoj: 1 1/4 palca
  • Nazivni premer DN izhod: DN 32
  • Temperaturna odpornost min./max.: 0 do 100 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost max.: 130 °C
  • Odpornost proti: Gospodinjska čistila
  • Višina min./max.: 235-330 mm
  • Višina 2: 100 mm
  • Dolžina: 270 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Majhen čudež prostora pod umivalnikom ali pomivalnim koritom

  • •Cevni sifon vključno z 250 mm dolgo prostor-hranilno koleno podaljšuje iztočno garnituro in ustvarja prostor za shranjevanje ali naprave
  • •Prostor-hranilna kombinacija je praktično predmontirana
  • •Višina je med 235 in 330 mm, kar omogoča prilagoditev skoraj vsem namestitvenim situacijam
  • •Varno privijanje z roko zahvaljujoč robustnim maticam, primernim za mojstre
  • •Visokokakovostna plastika je odporna na lom, odporna proti gospodinjskim čistilom in ima gladke, neporozne površine
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Majhen čudež prostora pod umivalnikom ali pomivalnim koritom

  • •Cevni sifon vključno z 250 mm dolgo prostor-hranilno koleno podaljšuje iztočno garnituro in ustvarja prostor za shranjevanje ali naprave
  • •Prostor-hranilna kombinacija je praktično predmontirana
  • •Višina je med 235 in 330 mm, kar omogoča prilagoditev skoraj vsem namestitvenim situacijam
  • •Varno privijanje z roko zahvaljujoč robustnim maticam, primernim za mojstre
  • •Visokokakovostna plastika je odporna na lom, odporna proti gospodinjskim čistilom in ima gladke, neporozne površine
*
*
*