Pištole za nanos tesnilnih mas
Popular products from category Pištole za nanos tesnilnih mas
Pnevmatska pištola za čreva
Visoko zmogljiva in lahka pnevmatska pištola za iztiskanje vrečk. Idealna za uporabo lepil in tesnilnih mas z visoko in nizko viskoznostjo.
- Primerno za: 300/600 ml - vrečke
- Pretok: 7,2 l/min
- Dolžina: 445 mm
- Priključni navoj: 1/4 palca
- Teža naprave: 0,95 kg
- Maks. delovni tlak: 10 bar.
Ročna pištola za kartuše
•Izvedba:
Visokokakovostna
•Material:
Kovina
•Barva:
Črna, Rdeča.
Pištola za črevo in kartuše
Robustna ročna pištola za iztiskanje vrečk 24:1 do 600 ml za visoko viskozne lepilne in tesnilne mase, prilagodljiva za kartuše
- Izvedba: Za 600 ml vrečke, Za 300 ml vrečke.
PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA KARTUŠE 310ML
Visoko zmogljiva in lahka pnevmatska pištola za iztiskanje kartuš. Idealna za uporabo lepil in tesnilnih mas z visoko in nizko viskoznostjo.
- Primerno za: 310 ml - kartuše
- Pretok: 7,2 l/min
- Dolžina: 238 mm
- Priključni navoj: 1/4 palca
- Teža naprave: 0,47 kg
- Maks. delovni tlak: 10 bar.
PIŠTOLA PNEVMATSKA ZA ČREVA-600ML
Visoko zmogljiva in lahka pnevmatska pištola za iztiskanje vrečk. Idealna za uporabo lepil in tesnilnih mas z visoko in nizko viskoznostjo.
- Primerno za: 300/600 ml - vrečke
- Pretok: 7,2 l/min
- Dolžina: 445 mm
- Priključni navoj: 1/4 palca
- Teža naprave: 0,95 kg
- Maks. delovni tlak: 10 bar.