Pištola za črevo in kartuše

Robustna ročna pištola za iztiskanje vrečk 24:1 do 600 ml za visoko viskozne lepilne in tesnilne mase, prilagodljiva za kartuše

  • Izvedba: Za 600 ml vrečke, Za 300 ml vrečke.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Prenosno razmerje 24:1

  • •Z enostavnim odvijanjem modrega bata za vrečke primerna tudi za uporabo kartuš velikosti od 290 do 310 ml
  • •Takojšnji prenos moči na potisno palico
  • •Enostavno čiščenje
  • Majhen napor in enakomerno iztiskanje tesnilnih vrečk
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 300 ml 14:1 za nizko do srednje viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 300 ml vrečke in kartuše
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 600 ml 14:1 za nizko do srednje viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 600 ml vrečke in kartuše
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 600 ml 24:1 za visoko viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 600 ml vrečke in kartuše
  • Zaradi varovanja okolja izdelek dobavljen samo v zaščitni kartonasti embalaži brez plastične vrečke
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Prenosno razmerje 24:1

  • •Z enostavnim odvijanjem modrega bata za vrečke primerna tudi za uporabo kartuš velikosti od 290 do 310 ml
  • •Takojšnji prenos moči na potisno palico
  • •Enostavno čiščenje
  • Majhen napor in enakomerno iztiskanje tesnilnih vrečk
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 300 ml 14:1 za nizko do srednje viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 300 ml vrečke in kartuše
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 600 ml 14:1 za nizko do srednje viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 600 ml vrečke in kartuše
  • •Pištola za iztiskanje vrečk do 600 ml 24:1 za visoko viskozne lepilne in tesnilne mase ≤ = 600 ml vrečke in kartuše
  • Zaradi varovanja okolja izdelek dobavljen samo v zaščitni kartonasti embalaži brez plastične vrečke
*
*
*