Pnevmatska pištola za čreva

Visoko zmogljiva in lahka pnevmatska pištola za iztiskanje vrečk. Idealna za uporabo lepil in tesnilnih mas z visoko in nizko viskoznostjo.

  • Primerno za: 300/600 ml - vrečke
  • Pretok: 7,2 l/min
  • Dolžina: 445 mm
  • Priključni navoj: 1/4 palca
  • Teža naprave: 0,95 kg
  • Maks. delovni tlak: 10 bar.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Lahka, kompaktna in ergonomska zasnova

  • Vrtljiv regulator tlaka na ročaju za počasno in hitro iztiskanje
  • Natančno uravnavanje hitrosti iztiskanja je mogoče tudi preko sprožilca.
  • Optimalna gibljivost
  • Blažilec na ventilu za hitro sproščanje
  • Popolnoma zaprto ohišje
  • Boljša zaščita komponent, npr. dovoda zraka, in enostavno čiščenje.
  • Opomba
  • Povprečna poraba pri pnevmatskih pištolah za obdelavo znaša približno 7,2 litra/minuto. Pozor: Pri uporabi tesnilnih mas je maksimalni delovni tlak 6 barov.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • Na voljo v upravljanju flot ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije na obrabo
  • Upoštevati je treba trenutne pogoje garancije WÜRTH MASTERPLUS.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izključene so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Lahka, kompaktna in ergonomska zasnova

  • Vrtljiv regulator tlaka na ročaju za počasno in hitro iztiskanje
  • Natančno uravnavanje hitrosti iztiskanja je mogoče tudi preko sprožilca.
  • Optimalna gibljivost
  • Blažilec na ventilu za hitro sproščanje
  • Popolnoma zaprto ohišje
  • Boljša zaščita komponent, npr. dovoda zraka, in enostavno čiščenje.
  • Opomba
  • Povprečna poraba pri pnevmatskih pištolah za obdelavo znaša približno 7,2 litra/minuto. Pozor: Pri uporabi tesnilnih mas je maksimalni delovni tlak 6 barov.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • Na voljo v upravljanju flot ORSY®fleet
  • 2 leti WÜRTH MASTERPLUS garancije na obrabo
  • Upoštevati je treba trenutne pogoje garancije WÜRTH MASTERPLUS.
  • 3 leta garancije na proizvodne in materialne napake
  • Izključene so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.
*
*
*