Pakirni lepilni trakovi
Popular products from category Pakirni lepilni trakovi
NAPRAVA-ZA LEPILNI TRAK-2K-Š50MM
0985052005
Univerzalno uporabno za vse običajne embalažne trakove do širine traku 50 mm. S pokrovčkom za zaščito.
- Širina traku: 50 mm.
PACKBA-PAPIER-50MMX50M
09850501
Univerzalno uporabno za zapiranje lahkih do srednje težkih pošiljčnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona.
• Nosilni material:
papir
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Barva:
Rjava
• Izvedba:
Reliefno
• Širina:
50 mm
• Dolžina:
50 m
• Debelina:
107 µm
• Raztezek:
6 %
• Dinamična trdnost odlepljanja pri 25 mm:
18,8 N
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
10 do 25 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 70 °C
• UV odpornost:
Ne
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / pri 20°C in 50% relativne vlažnosti zraka
• Odpornost na vlago:
Ne.
• Nosilni material:
papir
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Barva:
Rjava
• Izvedba:
Reliefno
• Širina:
50 mm
• Dolžina:
50 m
• Debelina:
107 µm
• Raztezek:
6 %
• Dinamična trdnost odlepljanja pri 25 mm:
18,8 N
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
10 do 25 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 70 °C
• UV odpornost:
Ne
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / pri 20°C in 50% relativne vlažnosti zraka
• Odpornost na vlago:
Ne.
LEPILNI TRAK-TRANSPARENT-50X66M
09850505
Univerzalno uporabno za ročno in strojno zapiranje pošiljčnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona. Povečana količina nanosa lepila omogoča optimalno zapiranje vseh vrst kartona.
- Nosilni material: PP folija
- Osnova lepila: akrilat
- Barva: prosojna
- Izvedba: gladko
- Širina: 50 mm
- Dolžina: 66 m
- Debelina: 62 µm
- Raztezek: 140 %
- Lepljivost pri 25 mm: 6,5 N
- Dinamična trdnost odlepljanja pri 25 mm: 8,5 N
- Temperatura za obdelavo min./maks.: 10 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 50 °C
- UV odpornost: da
- Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 24 mesecev / hladno in suho skladiščenje, 5 °C do 25 °C
- Odpornost na vlago: ne