PACKBA-PAPIER-50MMX50M

Univerzalno uporabno za zapiranje lahkih do srednje težkih pošiljčnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona.
• Nosilni material:
papir
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Barva:
Rjava
• Izvedba:
Reliefno
• Širina:
50 mm
• Dolžina:
50 m
• Debelina:
107 µm
• Raztezek:
6 %
• Dinamična trdnost odlepljanja pri 25 mm:
18,8 N
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
10 do 25 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 70 °C
• UV odpornost:
Ne
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / pri 20°C in 50% relativne vlažnosti zraka
• Odpornost na vlago:
Ne.
Priloge
Art.-Št.: 09850501
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Z okrepljenim raztezanjem
• Brez topil
• Okolju prijazna alternativa Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
* *
Material podlage Papir
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Barva Rjava
Oblikovanje Reliševalni
Širina 50 mm
Dolžina 50 m
DEBELINA 107 µm
Podaljšek pri pretrgu 6 %
Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 18.8 N
Min./max. temperatura obdelave 10 do 25 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 70 °C
Ultravijolična odpornost Ne
Odpornost na vlago Ne
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti
*
*
*

• Z okrepljenim raztezanjem
• Brez topil
• Okolju prijazna alternativa Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Specifikacije izdelkov
Material podlage Papir
Lepilna osnova Sintetični naravni kavčuk
Barva Rjava
Oblikovanje Reliševalni
Širina 50 mm
Dolžina 50 m
DEBELINA 107 µm
Podaljšek pri pretrgu 6 %
Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 18.8 N
Min./max. temperatura obdelave 10 do 25 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 70 °C
Ultravijolična odpornost Ne
Odpornost na vlago Ne
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 12 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti