Pakirni lepilni trakovi

Popular products from category Pakirni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PP pakirni trak

Univerzalno uporaben za zapiranje transportnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona.
Različice: 2
Prikaži vse

Transparentni pakirni trak

Visoka vzdolžna trgalna trdnost in prečna raztegljivost.
Različice: 1
Prikaži vse

Transparentni lepilni trak

Univerzalno uporabno za ročno in strojno zapiranje pošiljčnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona. Povečana količina nanosa lepila omogoča optimalno zapiranje vseh vrst kartona.
• Nosilni material:
PP folija
• Osnova lepila:
Različice: 1
Prikaži vse

Ročka za lepilni trak

Univerzalno uporabno za vse običajne embalažne trakove do širine traku 50 mm. S pokrovčkom za zaščito.

  • Širina traku: 50 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

LEPILNI TRAK ZA BETON-RUMEN-48X50MM

0874100351

Plastično prevlečen lepilni trak iz tkanine

  • Nosilni material: PE-prevlečena tkanina
  • Osnova lepila: kavčuk
  • Barva: rumena
  • Dolžina: 50 m
  • Širina: 48 mm
  • Debelina: 180 µm
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: 12 mesecev / hladno in suho skladiščenje, brez izpostavljenosti soncu, 15 °C do 25 °C
  • Odpornost proti: vodi, vremenskim vplivom

Papirni pakirni trak

Univerzalno uporabno za zapiranje lahkih do srednje težkih pošiljčnih škatel iz kartona, masivnega in valovitega kartona.
• Nosilni material:
papir
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Barva:
Rjava
• Izvedba:
Reliefno
•
Različice: 1
Prikaži vse

Pakirni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse