LEPILNI TRAK ZA BETON-RUMEN-48X50MM

Plastično prevlečen lepilni trak iz tkanine

  • Nosilni material: PE-prevlečena tkanina
  • Osnova lepila: kavčuk
  • Barva: rumena
  • Dolžina: 50 m
  • Širina: 48 mm
  • Debelina: 180 µm
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: 12 mesecev / hladno in suho skladiščenje, brez izpostavljenosti soncu, 15 °C do 25 °C
  • Odpornost proti: vodi, vremenskim vplivom
Priloge
Art.-Št.: 0874100351
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Mehko, sintetično kavčukovo lepilo

  • Visoka začetna lepljivost
  • Dobra lepljivost tudi na grobih površinah
  • Posebej dober oprijem pri temperaturah pod lediščem

Močna, vremensko odporna in vodoodporna 26-mesh poliestrska tkanina

  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • Zelo robustna in enostavna za uporabo
  • Dobra odpornost proti staranju in temperaturam

Ročno trgalna

Opomba

  • Na občutljivih površinah kot so parket, laminat, linolej, odprtoporne lesene površine kot so mehki les ipd., lahko lepilo pusti sledi ali poškoduje površino
  • Ni primerna za uporabo na bakru, plemenitih kovinah, naravnem kamnu, marmorju in PVC/plastiki z mehčalci
  • Ob daljši izpostavljenosti UV-svetlobi lahko pusti ostanke

Navodila za uporabo in priporočila temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne teste. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za končni rezultat. Naša brezplačna tehnična podpora svetuje po svojih najboljših močeh, vendar brez jamstva. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 50 m
Širina 48 mm
DEBELINA 180 µm
*
*
*

Mehko, sintetično kavčukovo lepilo

  • Visoka začetna lepljivost
  • Dobra lepljivost tudi na grobih površinah
  • Posebej dober oprijem pri temperaturah pod lediščem

Močna, vremensko odporna in vodoodporna 26-mesh poliestrska tkanina

  • Za notranjo in zunanjo uporabo
  • Zelo robustna in enostavna za uporabo
  • Dobra odpornost proti staranju in temperaturam

Ročno trgalna

Opomba

  • Na občutljivih površinah kot so parket, laminat, linolej, odprtoporne lesene površine kot so mehki les ipd., lahko lepilo pusti sledi ali poškoduje površino
  • Ni primerna za uporabo na bakru, plemenitih kovinah, naravnem kamnu, marmorju in PVC/plastiki z mehčalci
  • Ob daljši izpostavljenosti UV-svetlobi lahko pusti ostanke

Navodila za uporabo in priporočila temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne teste. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za končni rezultat. Naša brezplačna tehnična podpora svetuje po svojih najboljših močeh, vendar brez jamstva. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

Specifikacije izdelkov
Dolžina 50 m
Širina 48 mm
DEBELINA 180 µm